曜日別特売
D09S13A4GX00LF Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, プラグイン取り付け, D09S13A4GX00LF AMPHENOL 79376634

Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, プラグイン取り付け, D09S13A4GX00LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
79376634
品番
D09S13A4GX00LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

DeltaDシリーズ.DeltaDシリーズの、業務用FCID-Subコネクタ製品です。各コネクタには、スチール製ハウジングが付属しています。.ライトアングル銅合金スルーホール実装ハウジング材質-スチール

長さ(mm)
30.81
幅(mm)
13.48
寸法(mm)
30.81×13.48×20.82
サイズ
D-Subシェル:E
ピッチ
2.74mm
極数
9
定格電圧
300→0V
深さ(mm)
20.82
材質(ハウジング)
PBT
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
レイアウト
ミックスコンタクト:9W2
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン取り付け
コネクタタイプ
(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする