AMPHENOL
Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 16 AWG
パワーコンタクト-DWシリーズ.はんだバケット付きパワーコンタクト10A→40Aの電流に対応これらのパワーコンタクトでは、色分けされたプラスチック製クリップにより、ケーブルゲージを容易に識別可能
長さ(mm)
21.95
タイプ
コンタクト:パワー
シリーズ
DW
定格電流(A)
10
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79375864
8638PPS1005LF
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください