曜日別特売

Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール MUSBC11130

Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール MUSBC11130 - AMPHENOL

USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃

シリーズMUSBポート数2定格電圧(V)100定格電流(A)1.5動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメス接続方向ライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79375487MUSBC11130
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする