Amphenol ICC IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス, T812シリーズ, T812130A101CEU

Amphenol ICC IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス, T812シリーズ, T812130A101CEU - AMPHENOL

2.54mmピッチ及び1.27mmリードピッチのT812シリーズIDCリボンケーブルソケットコネクタです。
この電線対基板T8122.54mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒色のUL94V-0PBT製です。
金のフラッシュめっきIDCレセプタクルコンタクトを備え、ストレインリリーフ付きのものとなしのものが用意されています。
メーカ型番T812-1-XX-XX-00-CEU-ストレインリリーフなし
メーカ型番T812-1-XX-XX-01-CEU-ストレインリリーフ付き

ピッチ(mm)2.54極数30シリーズT812定格電圧250.0Vac定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79377596T812130A101CEU
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする