Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15S

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15S - AMPHENOL

HighDensityD-SubSolderCupReceptacle

極数15動作温度(℃)(Min)-55実装タイプパネルマウント接続方向ストレート結線方法はんだ表面処理(コンタクト)材質(ハウジング)長さ(mm)30.89幅(mm)12.55定格電流(A)3深さ(mm)17.06RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79377027L77HDE15S153
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする