曜日別特売

Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064HTLF

Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064HTLF - AMPHENOL

「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。
(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)
接地終端処理
シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保
すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト
パネル取り付け

長さ(mm)38.76幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Aピッチ(mm)2.74極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79377395DA15S064HTLF
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする