AMPHENOL
Amphenol ICC D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール実装, L717HDB44PD1CH4F
HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)
53.09
幅(mm)
12.55
極数
44
シリーズ
L717HD
定格電流(A)
3
深さ(mm)
22.22
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
取り付け用ハードウェア
4-40UNCメスねじロック、ボードロック
接続方向
ライトアングル
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79377097
L717HDB44PD1CH4F
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください