AMPHENOL
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, L717HDE15PD1CH4F
HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)
30.89
幅(mm)
12.55
極数
15
定格電流(A)
3
深さ(mm)
22.22
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
コネクタタイプ
(Dコネクタ)高密度D-Sub
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79375995
L717HDE15PD1CH4F
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください