曜日別特売

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L777RRA15P

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L777RRA15P - AMPHENOL

標準密度ハウジング圧着プラグ

長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数15シリーズL777RR定格電流(A)3深さ(mm)17.9材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79375460L777RRA15P
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする