曜日別特売

Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLF

Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLF - AMPHENOL

圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。

長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79375119DA15S064TLF
オープン
129
142(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする