曜日別特売

Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント, DC37S064TLF

Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント, DC37S064TLF - AMPHENOL

圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。

長さ(mm)68.94幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数37定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79377246DC37S064TLF
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする