曜日別特売

Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLF

Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLF - AMPHENOL

480Mbpsの高速性能
高定格電流:2.1→2.9A
堅牢で耐久性に優れた設計
挿抜回数:最大12000回
ホットプラグ対応
高温熱可塑樹脂製ハウジング
EMI/ESDシールドタイプを用意
ボードロックで基板にしっかり固定
さまざまな構成を選択可能

ポート数2材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937659872309-8034BLF
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする