Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 10090770-S154ALF

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 10090770-S154ALF - AMPHENOL

D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。

長さ(mm)30.81幅(mm)4.8寸法(mm)30.81×4.8×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105シェルサイズD-Sub:ERoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル内容量1セット(90個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937485710090770-S154ALF
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする