曜日別特売

Amphenol ICC D-subコネクタ, 13極, オス, パネルマウント, DB13W3PA00LF

Amphenol ICC D-subコネクタ, 13極, オス, パネルマウント, DB13W3PA00LF - AMPHENOL

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず

長さ(mm)
52.65
幅(mm)
12.55
サイズ
D-Subシェル:B
極数
13
定格電圧
300→0V
深さ(mm)
13.55
材質(ハウジング)
鋼
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
レイアウト
ミックスコンタクト:13W3
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
コネクタタイプ
(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル
内容量
1セット(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79376799DB13W3PA00LF
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする