曜日別特売
DB13W3PA00LF Amphenol ICC D-subコネクタ, 13極, オス, パネルマウント, DB13W3PA00LF AMPHENOL 79376799

Amphenol ICC D-subコネクタ, 13極, オス, パネルマウント, DB13W3PA00LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
79376799
品番
DB13W3PA00LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず

長さ(mm)
52.65
幅(mm)
12.55
サイズ
D-Subシェル:B
極数
13
定格電圧
300→0V
深さ(mm)
13.55
材質(ハウジング)
鋼
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
レイアウト
ミックスコンタクト:13W3
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
コネクタタイプ
(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする