Amphenol ICC D-subコネクタ, 24極, メス, パネルマウント, DD24W7SA00LF
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
- 長さ(mm)
- 66.55
- 幅(mm)
- 15.37
- 極数
- 24
- 定格電圧
- 300→0V
- 深さ(mm)
- 14.17
- 材質(ハウジング)
- 鋼
- 動作温度(℃)
- (Max)+125
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- レイアウト
- ミックスコンタクト:24W7
- 結線方法
- はんだ
- オス・メス
- メス
- 実装タイプ
- パネルマウント
- コネクタタイプ
- (Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub
- 表面処理(コンタクト)
- ニッケルの上に金
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1セット(10個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























