曜日別特売
DD24W7SA00LF Amphenol ICC D-subコネクタ, 24極, メス, パネルマウント, DD24W7SA00LF AMPHENOL 79376729

Amphenol ICC D-subコネクタ, 24極, メス, パネルマウント, DD24W7SA00LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
79376729
品番
DD24W7SA00LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず

長さ(mm)
66.55
幅(mm)
15.37
極数
24
定格電圧
300→0V
深さ(mm)
14.17
材質(ハウジング)
鋼
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
レイアウト
ミックスコンタクト:24W7
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
パネルマウント
コネクタタイプ
(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする