AMPHENOL
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717SDE09P
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)
30.84
幅(mm)
12.55
サイズ
D-Subシェル:E
極数
9
定格電流(A)
5
深さ(mm)
15.3
材質(ハウジング)
鋼
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
コネクタタイプ
(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向
ストレート
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79377009
L717SDE09P
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください