曜日別特売

Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37P

Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37P - AMPHENOL

プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート

長さ(mm)69.4幅(mm)12.55ピッチ2.76mm極数37定格電流(A)5深さ(mm)15.45材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート内容量1袋(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79374900L717SDC37P
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする