AMPHENOL
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 37 極 C, 黒, 863093C37ALF
Sub-Dプラスチックフード
一連の非ロック式フードにより、ケーブルを上又は側方から装着することができます。
色
黒
極数
37
シリーズ
863093C
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
ストレインリリーフ
あり
接続方向
アングル,ストレート
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79376966
863093C37ALF
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください