AMPHENOL
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L77DE09S
DSUB、機械加工ピン7.5A、ストレートはんだカップ、09ソケット、光沢スズシェル、フラッシュ金、3.1mm(.122インチ)クリア穴
極数
9
定格電圧
300→0V
動作温度(℃)
(Max)+125
ピッチ
2.74mm
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ライトアングル
結線方法
はんだ
材質(ハウジング)
ガラス繊維入り熱可塑樹脂
長さ(mm)
30.7
幅(mm)
11.7
寸法(mm)
30.7×11.7×12.4
定格電流(A)
7.5
深さ(mm)
12.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
内容量
1セット(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧
ピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79377754
L77DE09S
9
7.5
300→0V
2.74mm
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください