曜日別特売

Amphenol ICC HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ライトアングル 10029449-001RLF

Amphenol ICC HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ライトアングル 10029449-001RLF - AMPHENOL

HDMIReceptacles.FCIのHDMIタイプA基板レセプタクルはSMTコンタクトパッドを備え、またシェルへのスルーホール取り付けタイプです。コンパクトで堅牢な設計により、このHDMIレセプタクルはHDMI用途向けの信頼性の高い電線対基板接続を実現します。HDMIは、最新のオーディオ/ビジュアル用途でよく使われる規格です。

極数19定格電圧40Vac動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85接続方向ライトアングル結線方法はんだ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金材質(ハウジング)ガラス繊維耐熱樹脂材質(コンタクト)真鍮サイズAタイプ定格電流(A)500mRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937647610029449-001RLF19500m40Vac
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする