曜日別特売

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 865615SLTLF

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 865615SLTLF - AMPHENOL

8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト
この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。
圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28

長さ(mm)38.76幅(mm)12.17寸法(mm)38.76×12.17×17.44ピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.44材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79377334865615SLTLF
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする