Amphenol FCI D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, 865637SLTLF

Amphenol FCI D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, 865637SLTLF AMPHENOL

8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト
この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。
圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28

長さ(mm)68.94 幅(mm)12.17 ピッチ2.76mm 極数37 シリーズ8656 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 深さ(mm)17.44 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート 内容量1箱(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79377307 865637SLTLF
オープン
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする