TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc 0805 (2012M) CGA4J2X7R1H334K125AA
電圧
50Vdc
静電容量
330nF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805(2012M)
内容量
1袋(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79382390
CGA4J2X7R1H334K125AA
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください