TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc 0805 (2012M) CGA4J2X7R1H334K125AA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
79382390
品番
CGA4J2X7R1H334K125AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
電圧
50Vdc
静電容量
330nF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805(2012M)