TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5K4X7R2J223K130AA
寸法(mm)
3.2×1.6×1.3
電圧
630Vdc
高さ(mm)
1.3
奥行(mm)
1.6
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
CGA
許容差
±10%
静電容量
22nF
温度特性
X7R
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1206(3216M)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79382365
CGA5K4X7R2J223K130AA
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください