TDK 積層チップインダクタ, 0.12 μH, 300mA, 2 x 1.25 x 0.85mm, MLF2012DR12KT000
TDK0805MLF2012シリーズ磁気遮蔽インダクタ.モノリシック構造の高密度実装に最適なSMDインダクタ高い周波数での高い品質と安定性多層構造、磁気シールド用途:携帯電話、コンピュータなどの信号ライン
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.25×0.85
高さ(mm)0.85
奥行(mm)1.25
シリーズMLF2012
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数450MHz
インダクタ構造多層
パッケージ/ケース2012
インダクタンス(μH)0.12
最大直流電流(mA)300
最大直流抵抗(mΩ)200
内容量1袋(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~