TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F100F085KA
TDKCタイプ1808高電圧シリーズ
シリーズ
C
パッケージ/ケース
1808
実装タイプ
表面実装
長さ(mm)
4.5
寸法(mm)
4.5×2×0.85
電圧
3kVdc
高さ(mm)
0.85
奥行(mm)
2
許容差
±1%
静電容量
10pF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79381200
C4520C0G3F100F085KA
3kVdc
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください