曜日別特売
C4520C0G3F150K110KA TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F150K110KA TDK 79381209

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F150K110KA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
79381209
品番
C4520C0G3F150K110KA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

TDKCタイプ1808高電圧シリーズ

長さ(mm)
4.5
寸法(mm)
4.5×2×1.1
電圧
3kVdc
高さ(mm)
1.1
奥行(mm)
2
シリーズ
C
許容差
±10%
静電容量
15pF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1808

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする