曜日別特売
CGA2B2X8R1H221K050BA TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2X8R1H221K050BA TDK 79384009

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2X8R1H221K050BA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
79384009
品番
CGA2B2X8R1H221K050BA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

導電性接着剤実装対応のAgPdCu終端シルバーマイグレーションのリスクを軽減導電性接着剤使用による機械的強度及び熱強度の向上デザイン用途トランスミッション制御エンジンセンサモジュール車載パワートレインABS導電性接着剤実装法を必要とする用途

長さ(mm)
1
寸法(mm)
1×0.5×0.5
電圧
50Vdc
高さ(mm)
0.5
奥行(mm)
0.5
シリーズ
CGA
許容差
±10%
静電容量
220pF
温度特性
X8R
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする