TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 50V dc 0805 (2012M) CGA4J2C0G1H333J125AA
TDKCGA車載0805C0G誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.特長と利点:.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.AEC-Q200準拠
- 長さ(mm)
- 2
- 寸法(mm)
- 2×1.25×1.25
- 電圧
- 50Vdc
- 高さ(mm)
- 1.25
- 奥行(mm)
- 1.25
- シリーズ
- CGA
- 許容差
- ±5%
- 静電容量
- 33nF
- 温度特性
- C0G
- 動作温度(℃)
- (Min)-55
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0805(2012M)
- 内容量
- 1袋(25個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























