曜日別特売
CGA4J2C0G1H333J125AA TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 50V dc 0805 (2012M) CGA4J2C0G1H333J125AA TDK 79381945

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 50V dc 0805 (2012M) CGA4J2C0G1H333J125AACGA4J2C0G1H333J125AA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
79381945
品番
CGA4J2C0G1H333J125AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

TDKCGA車載0805C0G誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.特長と利点:.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.AEC-Q200準拠

長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.25×1.25
電圧
50Vdc
高さ(mm)
1.25
奥行(mm)
1.25
シリーズ
CGA
許容差
±5%
静電容量
33nF
温度特性
C0G
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805(2012M)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする