TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C3225 C3225C0G1H104J250AA
TDKタイプ1210シリーズC3225.MLCCCシリーズは、モノリシック構造により優れた機械的強度と信頼性を確保します。薄層セラミック誘電体の高精度積層技術により、高静電容量化を実現しました。.特長.ESLが低く、周波数特性が良好なため、理論値に近い回路設計が可能です。ESRも低いため自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れています。.用途:.一般的な電気製品移動通信機器電源回路OA機器テレビ、LEDディスプレイサーバー、PC、ノートブック、タブレット
- 長さ(mm)
- 3.2
- 寸法(mm)
- 3.2×2.5×2.5
- 電圧
- 50Vdc
- 高さ(mm)
- 2.5
- 奥行(mm)
- 2.5
- シリーズ
- C
- 許容差
- ±5%
- 静電容量
- 100nF
- 温度特性
- C0G
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- C3225
- 内容量
- 1袋(10個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























