曜日別特売
C3225C0G1H104J250AA TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C3225 C3225C0G1H104J250AA TDK 79381410

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C3225 C3225C0G1H104J250AAC3225C0G1H104J250AA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
79381410
品番
C3225C0G1H104J250AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

TDKタイプ1210シリーズC3225.MLCCCシリーズは、モノリシック構造により優れた機械的強度と信頼性を確保します。薄層セラミック誘電体の高精度積層技術により、高静電容量化を実現しました。.特長.ESLが低く、周波数特性が良好なため、理論値に近い回路設計が可能です。ESRも低いため自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れています。.用途:.一般的な電気製品移動通信機器電源回路OA機器テレビ、LEDディスプレイサーバー、PC、ノートブック、タブレット

長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×2.5×2.5
電圧
50Vdc
高さ(mm)
2.5
奥行(mm)
2.5
シリーズ
C
許容差
±5%
静電容量
100nF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
C3225

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする