TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 0603 (1608M) CEU3E2X7R2A102K080AE
単一製品内の直列構成のコンデンサによるフェイルセーフ機能ストレス耐性を改善熱耐衝撃性を改善基板スペースを削減可能用途保護回路のない電源車載用バッテリライン
寸法(mm)
1.6×0.8×0.8
電圧
100Vdc
高さ(mm)
0.8
奥行(mm)
0.8
規格
(自動車)AEC-Q200
シリーズ
CEU
許容差
±10%
静電容量
1nF
温度特性
X7R
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79384246
CEU3E2X7R2A102K080AE
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください