TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 50V dc 0603 (1608M) CEU3E2X7R1H472K080AE
単一製品内の直列構成のコンデンサによるフェイルセーフ機能ストレス抵抗の改善耐熱衝撃性の改善基板スペースを削減可能用途保護回路なしの電源供給車載用バッテリライン
- 長さ(mm)
- 1.6
- 寸法(mm)
- 1.6×0.8×0.8
- 電圧
- 50Vdc
- 高さ(mm)
- 0.8
- 奥行(mm)
- 0.8
- シリーズ
- CEU
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 4.7nF
- 温度特性
- X7R
- 動作温度(℃)
- (Max)+125
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0603(1608M)
- 内容量
- 1セット(4000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























