曜日別特売
CEU3E2X7R1H472K080AE TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 50V dc 0603 (1608M) CEU3E2X7R1H472K080AE TDK 79383214

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 50V dc 0603 (1608M) CEU3E2X7R1H472K080AECEU3E2X7R1H472K080AE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
79383214
品番
CEU3E2X7R1H472K080AE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

単一製品内の直列構成のコンデンサによるフェイルセーフ機能ストレス抵抗の改善耐熱衝撃性の改善基板スペースを削減可能用途保護回路なしの電源供給車載用バッテリライン

長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.8
電圧
50Vdc
高さ(mm)
0.8
奥行(mm)
0.8
シリーズ
CEU
許容差
±10%
静電容量
4.7nF
温度特性
X7R
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0603(1608M)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする