TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) CEU4J2X7R1H104K125AE
単一製品内の直列構成のコンデンサによるフェイルセーフ機能ストレス抵抗の改善耐熱衝撃性の改善基板スペースを削減可能用途保護回路なしの電源供給車載用バッテリライン
長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.25×1.25
電圧
50Vdc
高さ(mm)
1.25
奥行(mm)
1.25
シリーズ
CEU
許容差
±10%
静電容量
100nF
温度特性
X7R
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79383799
CEU4J2X7R1H104K125AE
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください