TDK 表面実装インダクタ, 1 μH, 5.9A, 5.4 x 5.1 x 1.2mm, SPM5012T-1R0M
SPM5012シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
- 長さ(mm)
- 5.4
- 寸法(mm)
- 5.4×5.1×1.2
- 高さ(mm)
- 1.2
- 奥行(mm)
- 5.1
- シリーズ
- SPM
- 許容差
- ±20%
- シールド
- あり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(コア)
- 金属磁性
- インダクタンス(μH)
- 1
- 最大直流電流(A)
- 5.9
- 最大直流抵抗(mΩ)
- 44
- モールドタイプ
- あり
- 内容量
- 1セット(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























