曜日別特売
SPM5012T-1R0M TDK 表面実装インダクタ, 1 μH, 5.9A, 5.4 x 5.1 x 1.2mm, SPM5012T-1R0M TDK 79383878

TDK 表面実装インダクタ, 1 μH, 5.9A, 5.4 x 5.1 x 1.2mm, SPM5012T-1R0MSPM5012T-1R0M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
79383878
品番
SPM5012T-1R0M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

SPM5012シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好

長さ(mm)
5.4
寸法(mm)
5.4×5.1×1.2
高さ(mm)
1.2
奥行(mm)
5.1
シリーズ
SPM
許容差
±20%
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
金属磁性
インダクタンス(μH)
1
最大直流電流(A)
5.9
最大直流抵抗(mΩ)
44
モールドタイプ
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする