Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 2 20mm AWM-2S 22 → 16 AWG

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 2 20mm AWM-2S 22 → 16 AWG - AMPHENOL
極数2接続方向ストレートシリーズATM種類ウェッジロック端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79382320AWM-2S2
オープン
779
857(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする