AMPHENOL
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-6S
幅(mm)
15.2
色
グレー
高さ(mm)
24
タイプ
自動車用コネクタ
シリーズ
ATM
定格電流(A)
7.5
コード
あり
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
内容量
1袋(500個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79384079
ATM06-6S
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください