曜日別特売
ATM06-6S Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-6S AMPHENOL 79384079

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-6SATM06-6S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
79384079
品番
ATM06-6S
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は71,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
幅(mm)
15.2
色
グレー
高さ(mm)
24
タイプ
自動車用コネクタ
シリーズ
ATM
定格電流(A)
7.5
コード
あり
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする