AMPHENOL
Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタモジュール Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 4極 コネクタ C146 10A004 002 4
タイプ
オスインサート
極数
4
シリーズ
HeavyMateC146
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
コネクタ
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79381620
C146 10A004 002 4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください