AMPHENOL
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-4P
幅(mm)
19.2
色
グレー
高さ(mm)
19.6
タイプ
自動車用コネクタ
シリーズ
ATM
定格電流(A)
7.5
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
シリーズ番号
4
実装タイプ
ケーブルマウント
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79381324
ATM04-4P
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください