AMPHENOL
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル オス 2 12mm AWP-2S 14 → 10 AWG
種類
ウェッジロック
極数
2
シリーズ
ATP
端子長さ(mm)
12
適合電線サイズ
14→10AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
接続方向
ストレート
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79381534
AWP-2S
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください