AMPHENOL
Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, フランジマウント, Cat5e, RJFTV2PE1N
種類
レセプタクルコンタクト
極数
8
ポート数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
LANカテゴリ
Cat5e
コネクタタイプ
イーサネット:RJ45コネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79380947
RJFTV2PE1N
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください