AMPHENOL
Amphenol XLRコネクタ オス 8極 ストレート スルーホール実装 RJX8M ニッケルめっき
極数
8
材質(ハウジング)
亜鉛合金ダイキャスト
動作温度(℃)
(Min)-25、(Max)+75
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
ニッケル
接続方向
ストレート
内容量
1袋(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79382670
RJX8M
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください