RJX8M Amphenol XLRコネクタ オス 8極 ストレート スルーホール実装 RJX8M ニッケルめっき AMPHENOL 79382670

Amphenol XLRコネクタ オス 8極 ストレート スルーホール実装 RJX8M ニッケルめっきRJX8M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
79382670
品番
RJX8M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
極数
8
材質(ハウジング)
亜鉛合金ダイキャスト
動作温度(℃)
(Min)-25、(Max)+75
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
ニッケル
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする